• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma B 6HX, TiCN, MF: 12X1

Codice art.: 132855 12X1
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
MF Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento TiCN
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 374
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 9 mm
Quadro del codolo □ 7 mm
⌀ Preforo 11 mm
⌀ Filettatura 12 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino rosso
Serie Master Tap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 36 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 132855 12X1
EAN / GTIN 4062406236595
Codice del produttore 132855 12X1
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
30
Acciaio < 900 N/mm²
P
20
Acciaio < 1100 N/mm²
P
15
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
Acciaio < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
3
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per materiali difficilmente truciolabili. Robusto imbocco corretto per garantire la stabilità dei processi con elevato carico di taglio.
  • Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
  • Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
  • Rivestimento TiCN per la massima protezione contro l’usura.

Raccomandazioni:

Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello