Maschio a macchina GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM Forma B 6HX 5X0,5

Codice art.: 132855 5X0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 374
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Rivestimento TiCN
    Tipo di filettatura MF
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E PM
    Norma DIN 374
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2X 6HX
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 0,5 mm
    Lunghezza complessiva L 70 mm
    ⌀ Codolo Ds 3,5 mm
    Quadro del codolo □ 2,7 mm
    ⌀ Preforo 4,5 mm
    ⌀ Filettatura 5 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino rosso
    Serie Master Tap
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 15 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 132855 5X0,5
    EAN / GTIN 4062406236526
    Codice del produttore 132855 5X0,5

    Tabella dati

    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    30
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    20
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    15
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    12
    Acciaio < 50 HRC
    H
    5
    TOOLOX 33
    H
    15
    TOOLOX 44
    H
    5
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    3
    INOX > 900 N/mm²
    M
    7
    Ti > 850 N/mm²
    S
    5
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potente maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo su acciai con un’elevata resistenza alla trazione e per materiali difficilmente truciolabili. Robusto imbocco corretto per garantire la stabilità dei processi con elevato carico di taglio.
    • Materiale da taglio HSS-E-PM per taglienti molto stabili.
    • Arrotondamento del tagliente ottimizzato.
    • Rivestimento TiCN per la massima protezione contro l’usura.

    Raccomandazioni:

    Nei materiali TOOLOX si raccomanda di forare da 0,05 a 0,3 mm in più rispetto al ⌀ del preforo, a differenza di quanto indicato nella norma DIN (vedi tabella).

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master Tap" Visualizza tutto

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello