{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 3 6G | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 4,2 mm | |
⌀ Filettatura | 5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 131300 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069627 | |
Codice del produttore | 131300 M5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina 6G DIN 371, non rivestito, M: M5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF 15.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
331 pezzi in magazzino
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
752 pezzi in magazzino
€21.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
267 pezzi in magazzino
€24.61
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1’630 pezzi in magazzino
€18.34
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2’101 pezzi in magazzino
€12.13
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Colore collarino | senza | without | without | without | without | without |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 degrees | 60 degrees | 60 degrees | 60 degrees | 60 degrees |
⌀ Filettatura | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Passo della filettatura | 0,8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | 4.9 mm | 2.7 mm | 4.9 mm | 4.9 mm | 4.9 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | up to 3×D for through holes | up to 3×D for through holes | up to 3×D for through holes | up to 3×D for through holes | up to 2×D for blind holes; up to 2×D for through holes |