{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,8 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
⌀ Preforo | 4,2 mm | |
⌀ Filettatura | 5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 131650 M5 | |
EAN / GTIN | 4045197069924 | |
Codice del produttore | 131650 M5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina a denti alternati M5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 20.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
176 pezzi in magazzino
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino
CHF 15.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
281 pezzi in magazzino
CHF 10.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 | 3 | 3 |
⌀ Filettatura | 5 | 5 | 5 | 5 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Quadro del codolo □ | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 3 6G | ISO 2 6H |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco ;fino a 2×D in caso di foro di passaggio |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |