Maschio a macchina 6G DIN 371 M10

Codice art.: 131300 M10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M10
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 3 6G
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Quadro del codolo □ 8 mm
⌀ Preforo 8,5 mm
⌀ Filettatura 10 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 30 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 131300 M10
EAN / GTIN 4045197069658
Codice del produttore 131300 M10

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con imbocco corretto.
Classe di tolleranza ISO 3 / 6G
= maggiorazione 0,02 − 0,04 mm.

Uso:

Per pezzi trattati con uno strato galvanico protettivo oppure soggetti a deformazione post tempra.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina 6G DIN 371 M10

Maschio a macchina 6G DIN 371 M10

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  23.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
139 pezzi in magazzino
CHF  23.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF  32.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF  24.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
127 pezzi in magazzino
CHF  14.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di scanalature per i trucioli 3 3 3 3 4
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali Maschi a macchina per i lavori tradizionali Maschi a macchina per i lavori tradizionali Maschi a macchina per i lavori tradizionali Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
⌀ Filettatura 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
⌀ Preforo 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm 8,5 mm
Direzione di taglio destro destro destro destro destro
Tipo di prodotto Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello