Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 8X0,75

Codice art.: 130470 8X0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 2181
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M8×0,75
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 2181
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco D
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 7,2 mm
⌀ Filettatura 8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 16 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130470 8X0,75
EAN / GTIN 4045197066947
Codice del produttore 130470 8X0,75

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, 1 sgrossatore e 1 finitore.
Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 8X0,75

Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 8X0,75

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  36.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
27.20 CHF
CHF  9.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  27.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano Maschio a mano Serie di Maschi a filettare a mano
Tipo di filettatura MF MF MF
Misura del filetto M8×0,75 M8×0,75 M8×0,75
Passo della filettatura 0,75 mm 0,75 mm 0,75 mm
Normativa DIN 2181 DIN 2181 DIN 2181
Direzione di taglio destro destro destro
Profondità filettatura 16 mm 16 mm 16 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello