Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 24X1,5

Codice art.: 130470 24X1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 2181
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M24×1,5
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 2181
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco D
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,5 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 18 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm
⌀ Preforo 22,5 mm
⌀ Filettatura 24 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 48 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130470 24X1,5
EAN / GTIN 4045197067203
Codice del produttore 130470 24X1,5

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, 1 sgrossatore e 1 finitore.
Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 24X1,5

Set di maschi a mano, non rivestito, MF: 24X1,5

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  162.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  94.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Forma dell’imbocco D C
⌀ Preforo 22,5 mm 22,5 mm
Quadro del codolo □ 14,5 mm 14,5 mm
Materiale da taglio HSS HSS
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
⌀ Codolo Ds 18 mm 18 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare Maschi a filettare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello