{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M22×1 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 2181 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Quadro del codolo □ | 14,5 mm | |
⌀ Preforo | 21 mm | |
⌀ Filettatura | 22 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 44 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130470 22X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067173 | |
Codice del produttore | 130470 22X1 |