Maschio a mano singolo Semifinitore M3

Codice art.: 130170 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: DIN 352
  • Norma filettatura: DIN 13

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma DIN 352
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco D
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 36 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 6 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130170 M3
EAN / GTIN 4045197065759
Codice del produttore 130170 M3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    M Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello