{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M2,6 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 36 mm | |
⌀ Codolo Ds | 2,8 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,1 mm | |
⌀ Preforo | 2,1 mm | |
⌀ Filettatura | 2,6 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 5,2 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130170 M2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197065742 | |
Codice del produttore | 130170 M2,6 |