{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M10 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 352 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 63 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7 mm | |
Quadro del codolo □ | 5,5 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
⌀ Filettatura | 10 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 20 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130170 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197065810 | |
Codice del produttore | 130170 M10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Maschio a mano singolo Semifinitore M10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 50.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 17.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | D | A ;D ;C | A |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | Maschio a mano | Maschio a mano |
⌀ Filettatura | 10 | 10 | 10 |
Tipo di filettatura | M | M | M |
Passo della filettatura | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Quadro del codolo □ | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
⌀ Codolo Ds | 7 | 7 | 7 |