{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 7/16-20 UNF LH | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 376 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo della filettatura | 1,27 mm | |
Filetti per pollice | 20 | |
⌀ Filettatura | 11,11 mm | |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 9,9 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 33,33 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130031 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4062406037055 | |
Codice del produttore | 130031 7/16-20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 7/16-20
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 176.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 62.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 165.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 32.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Filetti per pollice | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lunghezza complessiva L | 110 mm | 100 mm | 110 mm | 100 mm |
⌀ Filettatura | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm | 11,11 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Preforo | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Quadro del codolo □ | 7 mm | 6,2 mm | 7 mm | 6,2 mm |
Profondità filettatura | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm | 33,33 mm |