Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti, non rivestito, Modello: 1.1/2-10

Codice art.: 130031 1.1/2-10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gewindeart: UNS-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: ASME B1.1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gewindegröße 1.1/2-10 UNS LH
Beschichtung non rivestito
Gewindeart UNS-LH
Angolo di filetto 60 grado
Schneidstoff HSS E
Norma DIN 376
Norma filettatura ASME B1.1
Toleranzklasse 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
Forma dell’imbocco B
Schaft Codolo cilindrico con h9
Innenkühlung no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Schneidrichtung sinistro
Gewindesteigung 2,54 mm
Gänge pro Zoll 10
⌀ Filettatura 38,1 mm
Lunghezza complessiva L 200 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Quadro del codolo □ 24 mm
⌀ Preforo 35,7 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 4
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 4
Profondità filettatura 76,2 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 130031 1.1/2-10
EAN / GTIN 4062406038205
Codice del produttore 130031 1.1/2-10
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
20
Alluminio
N
18
Alluminio (a truciolo corto)
N
20
Acciaio < 500 N/mm²
P
15
Acciaio < 750 N/mm²
P
15
Acciaio < 900 N/mm²
P
12
Acciaio < 1100 N/mm²
P
7
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
4
GGG
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Consegna: 35 giorni
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello