{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | 3/8-24 UNF LH | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | UNF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma filettatura | ASME B1.1 | |
Classe di tolleranza | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo della filettatura | 1,058 mm | |
Filetti per pollice | 24 | |
⌀ Filettatura | 9,525 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Quadro del codolo □ | 8 mm | |
⌀ Preforo | 8,5 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 28,59 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130031 3/8-24 | |
EAN / GTIN | 4062406036973 | |
Codice del produttore | 130031 3/8-24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori passanti 3/8-24
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 132.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 49.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
CHF 123.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 22.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lunghezza complessiva L | 100 | 100 | 100 | 100 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Preforo | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Norma | DIN 371 | DIN 374 | DIN 371 | DIN 374 |
Quadro del codolo □ | 8 | 5,5 | 8 | 7 |