{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M85×2 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 2184 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo della filettatura | 2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 160 mm | |
⌀ Codolo Ds | 50 mm | |
Quadro del codolo □ | 39 mm | |
⌀ Preforo | 83 mm | |
⌀ Filettatura | 85 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 8 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Profondità filettatura | 127,5 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130021 M85X2 | |
EAN / GTIN | 4062406028831 | |
Codice del produttore | 130021 M85X2 |