{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Veličina navoja | M58×1,5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Vrsta navoja | MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 2184 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Razred tolerancije | ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Nagib navoja | 1,5 mm | |
Ukupna duljina L | 160 mm | |
⌀ drške Ds | 45 mm | |
4-kutna drška □ | 35 mm | |
⌀ osnovne rupe | 56,5 mm | |
⌀ navoja | 58 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Broj steznih utora | 6 | |
Colore collarino | senza | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Dubina navoja | 87 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130021 M58X1,5 | |
EAN / GTIN | 4062406027773 | |
Codice del produttore | 130021 M58X1,5 |