Filettatura sinistra, maschi a macchina per fori ciechi e fori passanti, non rivestito, MF: M90X6

Codice art.: 130021 M90X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 2184
  • Norma filettatura: DIN 13
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M90×6
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 2184
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 1 4H; ISO 1X 4HX; ISO 2 6H; ISO 2X 6HX; 6H +0,05; 6H +0,10; 6H +0,20; ISO 3 6G; ISO 3X 6GX; 7H; 7HX; 7G; 7GX
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 1,5×D in caso di foro cieco; fino a 1,5×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio sinistro
Passo della filettatura 6 mm
Lunghezza complessiva L 160 mm
⌀ Codolo Ds 50 mm
Quadro del codolo □ 39 mm
⌀ Preforo 84 mm
⌀ Filettatura 90 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 10
Colore collarino senza
Numero taglienti Z 10
Profondità filettatura 135 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130021 M90X6
EAN / GTIN 4062406029012
Codice del produttore 130021 M90X6

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
10
Alluminio
N
10
Alluminio (a truciolo corto)
N
12
Acciaio < 500 N/mm²
P
8
Acciaio < 750 N/mm²
P
8
Acciaio < 900 N/mm²
P
6
Acciaio < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
INOX > 900 N/mm²
M
3
GGG
K
4
CuZn
N
10
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Nota:

Consegna: 35 giorni
Quantità minima d’ordine: 1 pezzo
Lavorazione speciale – restituzione esclusa

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello