Punta a gradino configurabile in HMI GARANT Master Steel FEED a partire da una quantità di 5 pezzi 3,98-4,5 mm

Codice art.: 125041 3,98-4,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per filettatura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero denti Z: 3
  • Angolo di affilatura: 145

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MasterSteel
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero denti Z 3
Angolo di affilatura 145 grado
Codolo DIN 6535 HA con h6
Angolo gradino di svasatura 90 grado
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
⌀ Nominale DC 3,98 mm - 4,50 mm
⌀ D2 2° gradino con smusso h7 5 mm
Altezza gradino L1 min. - max. 4,50 mm - 15,40 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 28 mm
Lunghezza complessiva L 66 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,28 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punte a gradino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 125041 3,98-4,5
EAN / GTIN 4062406159771
Codice del produttore 125041 3,98-4,5

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta a gradino completamente rettificata su indicazione del cliente.
Per la realizzazione di fori e svasature a 90° in un’unica operazione senza cambiare utensile.
Punta a 3 taglienti, progettata specialmente per l’utilizzo con avanzamenti molto elevati. Particolarmente adatta per le macchine con elevata potenza assorbita e condizioni di lavorazione stabili.
Tolleranza della punta (⌀ nominale): m7.
Tolleranza della prima fase (⌀ nominale D2) h7.

Nota:

Il ⌀ nominale e la lunghezza del gradino sono configurabili (zona liberamente selezionabile in base alla tabella) e rettificati su indicazione del cliente.

Download & documenti

Della stessa serie "MasterSteel" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello