{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero denti Z | 3 | |
Angolo di affilatura | 145 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ Nominale DC | 13,51 mm - 15,50 mm | |
⌀ D2 2° gradino con smusso h7 | 16 mm | |
Altezza gradino L1 min. - max. | 15,50 mm - 33,75 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 65 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,56 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo | 125041 13,51-15,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159856 | |
Codice del produttore | 125041 13,51-15,5 |