{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,1 mm | |
Rivestimento | AlTiN-Si | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122771 6,1 | |
EAN / GTIN | 4062406147655 | |
Codice del produttore | 122771 6,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm oppure pollici): 6,1
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 36.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 101.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 36.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 36.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | h7 | h7 | m7 | m7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |