{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Rivestimento | AlTiN-Si | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122771 10 | |
EAN / GTIN | 4062406148102 | |
Codice del produttore | 122771 10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm oppure pollici): 10
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 42.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 124.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 95.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlTiN-Si | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |