{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122760 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079581 | |
Codice del produttore | 122760 6,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,06-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 159.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 133.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 151.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 126.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 154.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 128.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 108.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 90.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 214.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 178.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 165.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 138.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |