Esiste un’alternativa per questo articolo:

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 2 mm

Codice art.: 122760 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norm: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norm DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 18 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 21 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
⌀ Codolo Ds 4 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,05 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122760 2
EAN / GTIN 4045197263445
Codice del produttore 122760 2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
100
Acciaio < 900 N/mm²
P
85
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
Acciaio < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e affilatura speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centraggio.
I taglienti principali convessi con spigoli arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122765.
Forma HE: ordinare con n. art. 122760 + 129100HE.
NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE!
I prodotti sostitutivi consigliati si trovano al n. art. 122761 e 122762.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello