{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 1,91 mm - 2,99 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 21 mm | |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122760 1,91-X | |
EAN / GTIN | 4062406079543 | |
Codice del produttore | 122760 1,91-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,91-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 128.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 106.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 139.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 104.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 86.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | verde | giallo | giallo | verde |
Lunghezza complessiva L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |