{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122630 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078379 | |
Codice del produttore | 122630 8,06-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 8,06-X
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 119.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 99.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 174.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 145.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 182.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 152.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 183.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 153.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 270.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 225.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 196.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 163.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiN | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |