{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 17,5 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 66,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,28 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122630 17,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054456 | |
Codice del produttore | 122630 17,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 17,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 331.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 236.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 474.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D |
Colore collarino | verde | verde | rosso |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |