{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 1,00 mm - 1,55 mm | |
Rivestimento | TiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122630 1,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075514 | |
Codice del produttore | 122630 1,0-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 1,0-X
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 104.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 86.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 128.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 106.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 139.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 140.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 266.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 222.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,55 | 1,00 ;1,40 |
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiN | DLC | DLC | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | verde | giallo | giallo | verde | blu |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 |