{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | Norma interna | |
Esecuzione | 3×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 180 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo foro | limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 89 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122506 9,4 | |
EAN / GTIN | 4045197744364 | |
Codice del produttore | 122506 9,4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180° 9,4 mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 157.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 79.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 85.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 189.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 3×D | 4×D | 4×D | 6×D | 5×D |
Colore collarino | verde | verde | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,15 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,15 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 | 47 | 47 | 61 | 61 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 46,9 | 46,9 |