{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 3,71 mm - 4,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 3×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 180 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo foro | limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122506 3,71-X | |
EAN / GTIN | 4062406200770 | |
Codice del produttore | 122506 3,71-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 3,71-Xmm
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 137.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 114.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 149.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 124.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 143.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 119.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 189.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 157.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 191.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 159.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 144.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 120.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 3×D | 5×D | 8×D | 12×D | 12×D | 8×D |
Colore collarino | verde | verde | verde | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | 74 mm | 81 mm | 102 mm | 102 mm | 81 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |