Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 7,2mm

Codice art.: 122506 7,2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 3×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 7,2 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 3×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 180 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 30,2 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Utilizzo foro limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 41 mm
Lunghezza complessiva L 79 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,12 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122506 7,2
EAN / GTIN 4045197744159
Codice del produttore 122506 7,2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Imbocco speciale per realizzare fori con fondo a 180°. Forze radiali ridotte anche durante la foratura di superfici inclinate fino a 45°. Geometria delle scanalature per un'evacuazione ottimale dei trucioli. Con 4 biselli per la stabilizzazione della punta nel foro.

Vantaggi:

L’angolo di affilatura a 180° consente la foratura e la lamatura in un’unica fase di lavoro.

Raccomandazioni:

Per l’impiego sicuro delle punte in metallo duro integrale a 180° è indispensabile:
  • nella foratura di superfici piane praticare un foro pilota 1×D mediante una punta pilota n. art. 122736.
  • nella foratura di superfici inclinate fino a 15°: avanzamento f al 50%, fino a 30°: avanzamento f al 40% e fino a max. 45°: ridurre l’avanzamento f al 25% dei valori indicati. Dopo la foratura è possibile applicare il valore di avanzamento normale.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122506 + 129100 HB.
Forma HE: ordinare con n. art. 122506 + 129100 HE.
Punte in HMI a 180° per la lavorazione dell’alluminio disponibili su richiesta.
Non adatte per la realizzazione di svasature per viti a testa cilindrica a norma DIN 974-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello