{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 7,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,18 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122504 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826084 | |
Codice del produttore | 122504 7,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 7,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 67.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 113.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 106.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Normativa | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |