{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale in pollici corrisponde a | 2,38 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 10,9 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 14,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Codice del produttore | 122504 3/32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 3/32
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 40.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 48.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 82.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 4×D | 6×D | 4×D |
Colore collarino | verde | verde | rosso |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |