{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ProSteel | |
⌀ Nominale DC | 2,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 12,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 17 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,11 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122504 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197825612 | |
Codice del produttore | 122504 2,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HA 2,8
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 40.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 78.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | rosso |
Lunghezza complessiva L | 55 | 55 |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 2,8 | 2,8 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
⌀ Codolo Ds | 4 | 4 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 12,8 | 15,8 |