{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 18,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 51,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 79 mm | |
Lunghezza complessiva L | 131 mm | |
⌀ Codolo Ds | 20 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,38 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122415 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197784971 | |
Codice del produttore | 122415 18,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 299.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 226.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 211.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 169.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 159.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM |
Angolo di affilatura | 135 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | m7 | h7 | m7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm | 51,3 mm |