{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 3,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,1 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122415 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197783844 | |
Codice del produttore | 122415 3,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 3,3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 54.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 61.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 28.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 57.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Lunghezza complessiva L | 62 | 62 | 62 | 62 |
⌀ Nominale DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |