{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Campo | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 41 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122371 7,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406076580 | |
Codice del produttore | 122371 7,01-X |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 7,01-X
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 141.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 118.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 134.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 112.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 138.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 135.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 113.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 151.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 126.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 65.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
20
pezzi
CHF 54.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Campo | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angolo di affilatura | 140 | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |