{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 2,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 15,7 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 20 mm | |
Lunghezza complessiva L | 55 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122371 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968968 | |
Codice del produttore | 122371 2,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 2,9
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 79.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 78.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 73.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 91.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
⌀ Nominale DC | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
⌀ Codolo Ds | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |