{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 11,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 37,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122371 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406065959 | |
Codice del produttore | 122371 11,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta GARANT Diabolo HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 11,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 188.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 204.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 80.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 156.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 |
Strategia di truciolatura | HPC | HPC | HPC | HSC |
⌀ Codolo Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |