{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 0,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / 0,004 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 6,3 mm | |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 38 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 121220 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197264237 | |
Codice del produttore | 121220 0,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Micropunta HPC in HMI, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 22.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 6.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 7.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 38 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Codolo | Codolo cilindrico con h6 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 | Codolo cilindrico con h7 |
Tolleranza codolo | h6 | h7 | h7 | h7 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 7 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/gir. | 0,01 mm/gir. | 0,01 mm/gir. | 0,01 mm/gir. |