Punta elicoidale in HMI extracorta, non rivestito, ⌀ DC h7: 0,5mm

Codice art.: 122100 0,5
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6539
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 0,5 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6539
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 2,3 mm
Angolo dell’elica 30 grado
Codolo Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 3 mm
Lunghezza complessiva L 20 mm
⌀ Codolo Ds 0,5 mm
Tolleranza codolo h7
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,01 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122100 0,5
copia
EAN / GTIN 4045197039064
copia
Codice del produttore 122100 0,5
copia
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
200
Alluminio (a truciolo corto)
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Alluminio > 10% Si
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Acciaio < 500 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 750 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
70
Acciaio < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
60
Acciaio < 1100 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
40
Acciaio < 1400 N/mm²
adatto per / [m/min]
P
Codice ISO:
25
INOX < 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
20
INOX > 900 N/mm²
adatto per / [m/min]
M
Codice ISO:
20
Ti > 850 N/mm²
adatto per / [m/min]
S
Codice ISO:
15
CuZn
adatto per / [m/min]
N
Codice ISO:
140
Uni
adatto per / [m/min]
 
Olio
adatto per / [m/min]
 
a umido max.
adatto per / [m/min]
 
a secco
adatto per / [m/min]
 

Descrizione

Esecuzione:

Simili a DIN 6539 (extra corte).
Con diametro nominale e del codolo uguali.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello