Punta elicoidale in HMI extracorta 8,3 mm

Codice art.: 122100 8,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6539
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8,3 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6539
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 24,6 mm
Angolo dell’elica 30 grado
Codolo Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 37 mm
Lunghezza complessiva L 79 mm
⌀ Codolo Ds 8,3 mm
Tolleranza codolo h7
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,11 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122100 8,3
EAN / GTIN 4045197039842
Codice del produttore 122100 8,3

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
40
Acciaio < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
CuZn
N
140
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Simili a DIN 6539 (extra corte).
Con diametro nominale e del codolo uguali.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello