Micropunta HPC in HMI, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 1,85mm

Codice art.: 121220 1,85
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC +0,004 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: 0 / 0,004
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1,85 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale 0 / 0,004
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 130 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 9,3 mm
Codolo Codolo cilindrico con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 12 mm
Lunghezza complessiva L 38 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,04 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121220 1,85
EAN / GTIN 4045197353221
Codice del produttore 121220 1,85
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
140
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
70
Acciaio < 750 N/mm²
P
70
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
55
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
Acciaio < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Micropunta ad alte prestazioni con elica extralunga.
⌀ Codolo 3 h6 per mandrini a calettamento a caldo.
Elevata precisione di concentricità radiale e di affilatura per applicazioni HPC su acciaio.
Tolleranza:
Dim. ⌀ nominale +0,004 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello