Punta speciale in HMI DIN 6535 HA, non rivestito, ⌀ DC ±0,003: 8mm

Codice art.: 121201 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC ±0,003 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,003
  • Numero taglienti Z: 1
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 5×D
Tolleranza ⌀ nominale ±0,003
Numero taglienti Z 1
Angolo di affilatura 120 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 41 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 53 mm
Lunghezza complessiva L 91 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in PEEK 0,2 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121201 8
EAN / GTIN 4045197715906
Codice del produttore 121201 8

Tabella dati

PMMA acrile
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta di precisione per materie plastiche. Autocentratura mediante geometria ad 1 tagliente per la massima stabilità dimensionale. Scanalature elicoidali lucidate per una truciolatura ottimale. Possibilità di rispettare il campo di tolleranza IT7 dall’ingresso del ⌀ fino all’uscita del ⌀ grazie all'affilatura speciale.Tolleranza: Dim. ⌀ nominale ±0,003 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare la forma HB con n. art. 121201 + 129100HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 121201 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello