Punta speciale in HMI DIN 6535 HA, non rivestito, ⌀ DC ±0,003: 1,99mm

Codice art.: 121201 1,99
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC ±0,003 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Esecuzione: 5×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: ±0,003
  • Numero taglienti Z: 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1,99 mm
Rivestimento non rivestito
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Esecuzione 5×D
Tolleranza ⌀ nominale ±0,003
Numero taglienti Z 1
Angolo di affilatura 120 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 11,1 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passaggio interno per LR no
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 14 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 3 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in PEEK 0,1 mm/gir.
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 121201 1,99
EAN / GTIN 4045197715470
Codice del produttore 121201 1,99

Tabella dati

PMMA acrile
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
a umido max.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta di precisione per materie plastiche. Autocentratura mediante geometria ad 1 tagliente per la massima stabilità dimensionale. Scanalature elicoidali lucidate per una truciolatura ottimale. Possibilità di rispettare il campo di tolleranza IT7 dall’ingresso del ⌀ fino all’uscita del ⌀ grazie all'affilatura speciale.Tolleranza: Dim. ⌀ nominale ±0,003 mm.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare la forma HB con n. art. 121201 + 129100HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 121201 + 129100HE.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello