{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Campo | 2,41 mm - 3,03 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6537 | |
Esecuzione | 5×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | ±0,003 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Angolo di affilatura | 120 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 28 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4 mm | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 121201 2,41-X | |
EAN / GTIN | 4062406200527 | |
Codice del produttore | 121201 2,41-X |