{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 52 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 77 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 119000 52 | |
EAN / GTIN | 4014586240398 | |
Codice del produttore | 63127126014 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm, ⌀ DC: 52mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 99.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 189.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 113.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 58.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | alta | piatta | piatta | |
Colore collarino | senza | senza | senza | |
Lunghezza L | 35 mm | 8 mm | 11,8 mm | |
⌀ Nominale DC | 52 mm | 52 mm | 52 mm | 52 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |