{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 43 mm | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio | 35 mm | |
Lunghezza complessiva L | 77 mm | |
Tipo di prodotto | Punte a carotare |
Codice articolo | 119000 43 | |
EAN / GTIN | 4014586240305 | |
Codice del produttore | 63127117019 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta a carotare in HM Profondità di taglio 35 mm, ⌀ DC: 43mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 80.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 149.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 40.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tolleranza ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | -0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
Esecuzione | alta | piatta | piatta | |
Colore collarino | senza | senza | senza | |
⌀ Nominale DC | 43 mm | 43 mm | 43 mm | 43 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | |
Materiale da taglio | HM | HM | HM | HM |
Tipo di prodotto | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare | Punte a carotare |