Korunkový vrták TK hloubka řezu 35 mm 45 mm

Codice art.: 119000 45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 45 mm
    Materiale da taglio HM
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 119000 45
    EAN / GTIN 4014586240329
    Codice del produttore 63127119011

    Tabella dati

    Alluminio > 10% Si
    N
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M
    GG(G)
    K
    CuZn
    N
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Provedení:

    Vysoce výkonný tvrdokovový jádrový vrták s upínačem QuickIN. Pro maximální životnost nástroje a vynikající výkon při obrábění.
    Celková délka: 77 mm u všech velikostí vrtáků.

    Vhodné pro:

    Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

    Rozsah dodávky:

    Bez středicího hrotu.

    Poznámka:

    Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN viz č. 076520 / 076524 / 076526 skupina 0 − dílenské potřeby.
    Při použití jádrových vrtáků č. 119010119000 je vyžadován středicí hrot č. 119019.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello