Punta a carotare in HSS Profondità di taglio 30 mm 22 mm

Codice art.: 118800 22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: Norma interna
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 22 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS
    Norma Norma interna
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 118800 22
    EAN / GTIN 4045197037763
    Codice del produttore 118800 22

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    70
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    GG
    K
    16
    GGG
    K
    19
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Adatte per tutti i trapani ad attacco magnetico in commercio. Ottima asportazione del truciolo grazie alla geometria ottimizzata dei taglienti. Facile riaffilatura. Codolo Weldon – ⌀ 19 mm.
    HSS con speciale rivestimento TiAlN per migliori capacità di taglio (Il rivestimento limita l'incollamento del materiale).

    Uso:

    Su trapani ad attacco magnetico e a colonna, per praticare fori di grandi dimensioni su carpenteria metallica. La punta truciola soltanto un sottile anello di materiale, mentre la carota viene espulsa da un estrattore.

    Fornitura:

    Senza estrattore.

    Nota:

    Per la lubrificazione delle punte a carotare consigliamo un olio da taglio ad alte prestazioni (vedere n. art. 084210).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello