Set di punte a carotare in HSS

Codice art.: 118825
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HSS
    Colore collarino senza
    Tipo di prodotto Punte a carotare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 118825
    EAN / GTIN 4045197038210
    Codice del produttore 118825

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    70
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    70
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    25
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    GG
    K
    16
    GGG
    K
    19
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     

    Descrizione

    Fornitura:

    1 Estrattore, custodia.
    Set con 1 punta a carotare in HSS n. art. 118800 Dim. 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 26 mm.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Set di punte a carotare in HSS

    Set di punte a carotare in HSS

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    7 pezzi in magazzino
    CHF  203.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    2 pezzi in magazzino
    CHF  295.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Rivestimento TiAlN TiAlN
    Colore collarino senza senza
    Materiale da taglio HSS HM
    Tipo di prodotto Punte a carotare Punte a carotare

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello